UB63 ユニバーサル 薄鋼用 外山電気 68180692

UB63 ユニバーサル 薄鋼用 外山電気 68180692
UB63 ユニバーサル 薄鋼用 外山電気 68180692

ユニバーサル 薄鋼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ63
種類LB型
内容量1個注文コード68180692品番UB63
参考基準価格(税別)¥6,435販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490
材質鋳鉄製サイズ63質量(g)1900種類LB型寸法L(mm)25寸法H(mm)78規格-適合規格(PS)E寸法A(mm)165表面処理電気亜鉛メッキ寸法B(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする