外山電気
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
42
16
22
28
36
42
54
70
種類
T形
LL型
LB型
T形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180753
品番
UTZ42
参考基準価格(税別)
¥6,855
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
42
質量(g)
1300
種類
T形
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
63
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60