外山電気
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
104
19
25
31
39
51
63
75
16
22
28
36
42
54
70
82
92
104
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180814
品番
ECZ104
参考基準価格(税別)
¥31,935
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
104
質量(g)
4000
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
39
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
207
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
102
寸法M(mm)
45×3