アズワン
ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9929-32
注文コード
68181087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):125●幅:272mm●長さ:100m●材質:PET
アズワン品番
65-9929-32