曜日別特売
- ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm アズワン 68181245

ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番65-9928-78注文コード68181245品番-
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
19,000
仕様●厚み(μm):125●幅:219mm●長さ:100m●材質:PETアズワン品番65-9928-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする