曜日別特売
Y280 モールフレキ 外山電気 68181417

Y280 モールフレキ 外山電気 68181417
Y280 モールフレキ 外山電気 68181417

モールフレキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
ミルキーホワイト
タイプB型
内容量1袋(4個)注文コード68181417品番Y280
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。

ミルキーホワイト材質樹脂製質量(g)63タイプB型長さ(mm)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966263
2021-11-08
用途: 室内露出配線のカバー
製造業

想像よりかなり硬かったです。30cmほどに切断してS字に曲げて保持させようとしましたが戻る力が結構強く、緩やかなカーブでしか保持できませんでした。急な角度で保持はできないと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする