外山電気
アダプタ 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1袋(20個)
1個
寸法L(mm)
42
28
44
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181618
品番
ADZ92104
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,815
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
92・104
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
120
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
32
質量(g)
720