外山電気
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種類
八角
中四角
大四角
八角
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68181968
品番
CV81FB
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
60
種類
八角
寸法H(mm)
1.6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装