外山電気
ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種類
八角
中四角
八角
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68182092
品番
CV8MB
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
100
種類
八角
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装