外山電気
絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1個
サイズ
28
16
22
28
36
70
82
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
68183212
品番
IBZ28
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
サイズ
28
質量(g)
34
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
25
表面処理
(厚鋼用)溶融亜鉛めっき