曜日別特売
IBZ54 絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき 外山電気 68183246

絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(25個)
サイズ54
内容量1袋(25個)注文コード68183246品番IBZ54
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーンサイズ54質量(g)104寸法H(mm)17寸法d(mm)49表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする