AZ3034 AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用) アイトス 68183787

AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68183787品番AZ3034
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

多種多様なシーンに対応するベーシックタイプ。
ネイビー×チャコールグレーのコーディネートも可能で、幅広い職種に対応。

チャコールグレー性別男性用ウエスト(cm)110股下(cm)90仕様裾/ハーフ種別パンツ材質ファスナー/エフロン(R)混率(%)ポリエステル70、ウール30アズワン品番64-9013-62生地サージ色番044
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする