外山電気
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
54
28
36
42
54
70
82
92
104
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184217
品番
NZ3054
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
54
質量(g)
2165
種類
30度
寸法a(mm)
233
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法l(mm)
28
寸法R
235