AZ157 AZ-157 スーツ&ジャケット スラックス(年間用) アイトス 68184313

AZ-157 スーツ&ジャケット スラックス(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)94
内容量1本注文コード68184313品番AZ157
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適

ブラック性別男性用ウエスト(cm)94股下(cm)85仕様裾/ハーフ種別パンツ混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-8996-30生地トロピカル色番010生地性能制電糸入り
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする