アイトス
AZ-157 スーツ&ジャケット スラックス(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
チャコールグレー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
105
110
115
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68184426
品番
AZ157
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色
チャコールグレー
性別
男性用
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
85
仕様
裾/ハーフ
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-8996-41
生地
トロピカル
色番
044
生地性能
制電糸入り
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。