外山電気
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(50個)
1袋(30個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1個
サイズ
39
19
25
31
39
51
63
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
68184786
品番
PCZ39
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
39
質量(g)
225
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき