PCZ51 パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用 外山電気 68184795

PCZ51 パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用 外山電気 68184795
PCZ51 パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用 外山電気 68184795

パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(15個)
サイズ51
内容量1袋(15個)注文コード68184795品番PCZ51
参考基準価格(税別)¥18,975販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

管の端末をふさぐ場合に使用します。

材質鋳鉄製サイズ51質量(g)195寸法H(mm)27寸法D(mm)56表面処理溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする