外山電気
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1袋(50個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1個
サイズ
70
16
36
42
54
70
82
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184883
品番
PCZ70
参考基準価格(税別)
¥2,785
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
70
質量(g)
500
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
82
表面処理
溶融亜鉛めっき