アイトス
AZ-154 スーツ&ジャケット ブレザー(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
AB5
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B3
B4
B5
B6
B7
B8
AB3
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
色
(AB体)ネイビー
(A体)ネイビー
(B体)ネイビー
(AB体)ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68184907
品番
AZ154
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色
(AB体)ネイビー
サイズ
AB5
性別
男性用
種別
ジャケット
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
99
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
アズワン品番
64-8995-78
生地
制電ツイル
色番
308
生地性能
制電糸入り、高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ジャケットのみです。