外山電気
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(50個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1個
サイズ
104
16
36
42
54
70
82
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184917
品番
PCZ104
参考基準価格(税別)
¥7,495
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
104
質量(g)
1140
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
123
表面処理
溶融亜鉛めっき