外山電気
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(10個)
寸法D(mm)
48.0
16.0
19.5
25.5
32.0
38.5
51.0
64.0
76.5
21.5
27.0
33.5
42.0
48.0
60.0
75.5
88.5
102.0
115.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68185136
品番
SS42
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
42
材質
SUS304
質量(g)
47.2
タイプ
厚鋼用
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
48.0
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
85