曜日別特売
SS54 サドル ステンレス製 外山電気 68185145

SS54 サドル ステンレス製 外山電気 68185145
SS54 サドル ステンレス製 外山電気 68185145

サドル ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法D(mm)60.0
内容量1袋(10個)注文コード68185145品番SS54
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズ54材質SUS304質量(g)60.0タイプ厚鋼用寸法d(mm)5.5寸法A(mm)125寸法D(mm)60.0寸法T(mm)1.5寸法W(mm)25寸法P(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする