外山電気
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(10個)
寸法D(mm)
115.0
16.0
19.5
25.5
32.0
38.5
51.0
64.0
76.5
21.5
27.0
33.5
42.0
48.0
60.0
75.5
88.5
102.0
115.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68185188
品番
SS104
参考基準価格(税別)
¥11,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
104
材質
SUS304
質量(g)
138.4
タイプ
厚鋼用
寸法d(mm)
6.5
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
115.0
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
35
寸法P(mm)
170