曜日別特売
TCIBZ22 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185303

TCIBZ22 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185303
TCIBZ22 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185303

HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)
サイズ22
内容量1袋(50個)注文コード68185303品番TCIBZ22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーンサイズ22質量(g)20寸法H(mm)12寸法d(mm)19表面処理溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする