KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315

KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315
KNC-J2900 BR バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm ミヤタケ(宮武製作所) 68185315

バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード68185315品番KNC-J2900 BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

曲げ木の背もたれと座面が特徴のバーチェア
座った時に程よくしなり身体にフィット
男前インテリアによく合うヴィンテージ加工
高級感のあるレザーに柔らかいウレタンが詰まっており座り心地抜群
座面サイズ:幅45×奥行40cm
座面高さ:62-83cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ カフェ材質合成皮革(PU)/ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)質量(kg)9ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×50×91-112組立時間約10-20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする