曜日別特売
TCIBZ36 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185328

TCIBZ36 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185328
TCIBZ36 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185328

HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)
サイズ36
内容量1袋(50個)注文コード68185328品番TCIBZ36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーンサイズ36質量(g)54寸法H(mm)13寸法d(mm)32表面処理溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする