外山電気
HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(25個)
1袋(100個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1個
サイズ
54
16
42
70
82
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68185346
品番
TCIBZ54
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,375
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
サイズ
54
質量(g)
104
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
49
表面処理
溶融亜鉛めっき