曜日別特売
TCIBZ92 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185373

TCIBZ92 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185373
TCIBZ92 HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気 68185373

HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
サイズ92
内容量1個注文コード68185373品番TCIBZ92
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーンサイズ92質量(g)400寸法H(mm)23寸法d(mm)86表面処理溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする