TCNA31 ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気 68185416

TCNA31 ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気 68185416
TCNA31 ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気 68185416

ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ31
内容量1個注文コード68185416品番TCNA31
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。

材質鋼管製サイズ31質量(g)430寸法L(mm)210寸法a(mm)60表面処理溶融亜鉛めっき寸法R150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68185398
2019-06-24
用途: 車庫の照明工事
建設業・工事業

パナソニックにはなぜか該当品が無くて、電線管をベンダーで曲げようかなと思っていたところ、外山電機でようやく当商品を発見して購入した。大変品質が良く、手間がはぶけたので満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする