アイトス
AZ-141 スーツ&ジャケット メンズシングルジャケット(ノーベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A5
AB6
AB5
色
(A体)ネイビー
(AB体)ネイビー
(AB体)チャコールグレー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68185564
品番
AZ141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
色
(A体)ネイビー
サイズ
A5
性別
男性用
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
身長(cm)
170
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
アズワン品番
64-8994-96
生地
タッサ
色番
108
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。