TCNA3039 ねじなし 30度 TCノーマルベント A形 外山電気 68185583

TCNA3039 ねじなし 30度 TCノーマルベント A形 外山電気 68185583
TCNA3039 ねじなし 30度 TCノーマルベント A形 外山電気 68185583

ねじなし 30度 TCノーマルベント A形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ39
内容量1個注文コード68185583品番TCNA3039
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質鋼管製サイズ39質量(g)600寸法a(mm)168表面処理溶融亜鉛めっき寸法R180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする