仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様色ダークグレータイプ挟角使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)40.3定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hzビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60色温度(K)5000防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6000使用場所屋外・屋内光色昼白色電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)