TCNA4575 ねじなし 45度 TCノーマルベント A形 外山電気 68185662

TCNA4575 ねじなし 45度 TCノーマルベント A形 外山電気 68185662
TCNA4575 ねじなし 45度 TCノーマルベント A形 外山電気 68185662

ねじなし 45度 TCノーマルベント A形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ75
内容量1個注文コード68185662品番TCNA4575
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質鋼管製サイズ75質量(g)3000寸法a(mm)238表面処理溶融亜鉛めっき寸法R350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする