外山電気
ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種類
1方出
1方出
2方出
直角2方出
3方出
4方出
サイズ
39
19
25
31
39
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185705
品番
TCO139
参考基準価格(税別)
¥3,755
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
39
質量(g)
1100
種類
1方出
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
55
規格
-
寸法A(mm)
114
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法P(mm)
96