仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様色ホワイトタイプ中角使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hzビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84平均演色評価数Ra80風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)3500光色電球色耐雷サージ15kV(コモンモード)