ECF4050SW/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気 68185875

メイン画像

ECF4050SW/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気 68185875
ECF4050SW/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気 68185875

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプ超広角
光束(Lm)4900
ホワイト
内容量1個注文コード68185875品番ECF4050SW/LSAN8/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。
エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。
屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様ホワイトタイプ超広角使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)40.3定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hzビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144平均演色評価数Ra80風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4900光色電球色耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする