仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様色ダークグレイタイプ超広角使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hzビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)150.8光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4600光色昼光色耐雷サージ15kV(コモンモード)