ECF3050W/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 68186128

メイン画像

ECF3050W/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 68186128
ECF3050W/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 68186128

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色昼光色
タイプ広角
光束(Lm)4300
ホワイト
内容量1個注文コード68186128品番ECF3050W/DSAN8/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様ホワイトタイプ広角使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hzビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4300光色昼光色耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする