曜日別特売
TCTMZ54 ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気 68186222

TCTMZ54 ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気 68186222
TCTMZ54 ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気 68186222

ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ63
内容量1個注文コード68186222品番TCTMZ54
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質鋳鉄製サイズ63質量(g)1960寸法L(mm)47寸法H(mm)78寸法A(mm)165表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)75寸法M30×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする