外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
19
19
25
31
39
51
63
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186247
品番
TCUL19
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
19
質量(g)
480
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
35
規格
JIS C 8330
寸法A(mm)
90
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
33