TCUL63 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製 外山電気 68186292

TCUL63 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製 外山電気 68186292
TCUL63 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製 外山電気 68186292

ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ63
内容量1個注文コード68186292品番TCUL63
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質鋳鉄製サイズ63質量(g)1900寸法L(mm)25寸法H(mm)78規格-寸法A(mm)165表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする