TCUB19 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製 外山電気 68186317

TCUB19 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製 外山電気 68186317
TCUB19 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製 外山電気 68186317

ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ19
内容量1個注文コード68186317品番TCUB19
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質鋳鉄製サイズ19質量(g)480寸法L(mm)18寸法H(mm)35規格JIS C 8330寸法A(mm)90表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする