TCUT31 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製 外山電気 68186405

TCUT31 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製 外山電気 68186405
TCUT31 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製 外山電気 68186405

ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ31
内容量1個注文コード68186405品番TCUT31
参考基準価格(税別)¥2,765販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質鋳鉄製サイズ31質量(g)710寸法L(mm)20寸法H(mm)47規格-寸法A(mm)110表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする