外山電気
HDZターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
28
16
22
28
36
42
54
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186475
品番
TMZ28
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
625
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
110
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
45
寸法M
15・10(24)・15