外山電気
HDZターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
36
16
22
28
36
42
54
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186484
品番
TMZ36
参考基準価格(税別)
¥4,445
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
1255
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
60
寸法M
23×3