曜日別特売
TMZ42 HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気 68186493

TMZ42 HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気 68186493
TMZ42 HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気 68186493

HDZターミナルキャップ 厚鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ42
内容量1個注文コード68186493品番TMZ42
参考基準価格(税別)¥6,955販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質鋳鉄製サイズ42質量(g)1350寸法L(mm)43寸法H(mm)63寸法A(mm)120表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)60寸法M23×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする