外山電気
HDZターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
54
16
22
28
36
42
54
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186502
品番
TMZ54
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
54
質量(g)
1960
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
78
寸法A(mm)
165
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
75
寸法M
30×3