曜日別特売
B2643 得点板JR4 トーエイライト 68186749

得点板JR4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード68186749品番B2643
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

キャスター付き得点板

仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)、マグネット取付可能材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン質量(kg)7.5寸法(cm)幅77×奥行48×高さ140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする