B2285 硬式テニスネット トーエイライト 68186846

 

B2285 硬式テニスネット トーエイライト 68186846
B2285 硬式テニスネット トーエイライト 68186846
B2285 硬式テニスネット トーエイライト 68186846

硬式テニスネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個仕様ポリエチレン無結節・網目3.5cm、220T/88本、スチールワイヤー6mm×14.3m、黒、白帯:ポリエステル、センターベルト付(バックル式)注文コード68186846品番B2285
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

上部ダブルネット(サイドポール付) 日本テニス協会推薦品

仕様ポリエチレン無結節・網目3.5cm、220T/88本、スチールワイヤー6mm×14.3m、黒、白帯:ポリエステル、センターベルト付(バックル式)寸法幅107cm×長さ12.8m
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする