アズワン
ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9946-74
注文コード
68187134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):250●幅:15mm●長さ:50m●材質:PET
アズワン品番
65-9946-74